Beli flux solder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EZREN Flux Paste SolderDeskripsi:Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak SolderType EZ-FX150Joint High IntensityGood ImmersionNeutral PH7 ± 0.3No Poison No OrrosionGood InsulationSmooth Welding SurfaceNo Deterioration No DryIsi Paket1x Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak Solder
- AMTECH Flux SolderDeskripsi:Pasta Solder memiliki transparan residu dan rendah bola solder tingkat dan sangat baik kemampuan pembasahan pada PCB.Asia Seri Umum tidak bersih Memimpin Gratis Pasta Solder dikembangkan sesuai dengan IPC dan JIS standar dan benar-benar bertepatan dengan RoHS arahan. kami pasta terdiri dari ramah lingkungan fluks dan rendah oksidasi bulat, yang ditandai dengan panjang terus menerus pengulangan printing waktu cetak tinggi definisi yang sangat baik solderability, dan cerah dan halus solder sendi. formulasi khusus Desain Memberikan yang sangat baik rheology dan viskositas tinggi retensi kemampuan bahkan setelah jangka waktu buka. yang luas reflow proses window produk kami dirancang untuk meminimalkan transisi masalah dari tin-memimpin untuk memimpin gratis pasta solder. dengan di dekat transparan dan tidak ada korosi residu kami pasta gurantees permukaan tinggi resistansi isolasi dan tinggi sirkuit pin testatribut:
- Size (cc): 10
- EZREN Flux SolderDeskripsi:Kualitas Ezren MCN-UV10 Di Olah dengan Kualitas Flux lebih dari flux lainnya , jernih dan bersih agar tidak mudah PCB BGA dll nya bersih Package:1 * 10g Soldering Flux Ezren
- ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored SolderDeskripsi:-Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- BBK Solder Fluxatribut:
- For use: For Silver Solder
- Deli Laser Distance Detectoratribut:
- Function: Length, area, volume, triangle
- Laser Type: 635nm, <1mW, Class 2
- Material: ABS+TPR
- Measuring Accuracy (mm): ±3.0
- Operating Temperature (°C): -10~+50
- Packing Type: Color box
- Power Supply: 2x LR03 AAA batteries
- Storage: 30 group data storage
- Units of Measurement: m/ft/inch
- LOTFETT Soldering GreaseDeskripsi:cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
- EZREN Solder PastaDeskripsi:Pasta Solder BGA adalah fluks tanpa pembersihan dengan viskositas tinggi, dapat digunakan untuk pengerjaan ulang PCB dan SMD, juga dapat digunakan untuk menyolder dan reballing chip komputer dan telepon.Pasta solder untuk PCB ponsel dan SMD dll.Membantu melindungi papan sirkuit dan melindungi komponen elektronik.Bahan yang diperlukan untuk memperbaiki motherboard ponsel.Isi Kemasan:1 * Ezren EZ-0498 Solder pasta 183℃ 10cc & Timah Cair Mobile Repairatribut:
- Sn Contents: 0.63
- Pb Contents: 0.37
- Capacity (cc): 10
- Melting point: 183
- Harris Aluminum Brazing Flux (Fluks Las)atribut:
- Size (g): 227
- Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
- JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YESatribut:
- Measurement Accuracy (mm): +/-2
- Measurement Units: m, in, ft
- Laser Class: II
- Laser Type: 635nm, 1mW
- Max. Memory (units): 3
- Automatic Laser Shut Off (s): 20
- Automatic Power Off (s): 150
- Battery Life: 8000 measurements
- Dimensions (cm): 16x9x5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power: 2 x 1.5V AAA batteries
- Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
- SOLDERINDO Solid Solder Wireatribut:
- Composition (%): 99.3 (Sn), 0.7 (Cu)
- Melting Point (°C): 227
- Tolerance (%): 0.1
- KRISBOW Hammer Stoning Fiberglass Handle (Martil / Palu)Deskripsi:Stoning Hammer Fiberglass Handle 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari batu dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermu dah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.atribut:
- Type: Stoning Hammer
- Material: Steel
- Handle Material: Fiberglass
- KRISBOW Ballpein Hammer (Martil / Palu Konde)Deskripsi:Ballpein Hammer 24oz TPR Handle adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 24oz. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang TPR yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreDeskripsi:Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- ICHINEN TASCO Lead-free solder (with resin)Deskripsi:Composition: Tin balance - Copper 0.7% - Nickel 0.05% - Germanium 0.01% This is an environmentally friendly solder that does not contain harmful lead.atribut:
- Ingredient: Lead-free solder
- Mass (g): 70
Daftar Harga flux solder Terbaru October 2026
| EZREN Flux Paste Solder | Rp11.900 |
| AMTECH Flux Solder | Rp6.900 |
| EZREN Flux Solder | Rp3.900 |
| goot Spool Solder W/Rosin | Rp2.899.900 |
| ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored Solder | Rp1.399.900 |
| BBK Solder Flux | Rp259.900 |
| TRUSCO Flux | Rp179.900 |
| Deli Laser Distance Detector | Rp649.900 |
| LOTFETT Soldering Grease | Rp91.900 |
| EZREN Solder Pasta | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/Lain%20-%20lain/Harris%20Aluminum%20Brazing%20Flux%20(Fluks%20Las)/obP106959875-1.jpg)
/a0P105717360-6.jpg)

/58P110038188-1.jpg)

/72P103638254-5.jpg)
/56P103636186-4.jpg)

/dnP106779491-1.jpg)
/1jP116510055-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)